シューズボックス オープンタイプ<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57705542 品番 HDK-103AT-WE
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

上履き・下履きを区別して収納できる、オープンタイプの靴箱、長靴やブーツに対応した、高さのあるタイプです。中棚付で上履き、下履きもしっかり区別することができます。学校、文化施設などのエントランスにどうぞ。

タイプ12人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×351×850 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)956×330×230(上段75、下段140) ホワイトグレー 用途シューズボックス オープンタイプ 材質スチール塗装仕上 質量(kg)24.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×351×850 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×351×850 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする