SP-9536 SPシリーズ Fabric 織物 サンゲツ 57706094

SPシリーズ Fabric 織物

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード57706094 品番SP-9536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る

ボリュームのある表面強度アップクオリティです。

長さ(m)3 幅(cm)92 仕様防カビ、表面強度アップ 材質塩化ビニル系樹脂壁紙 適合規格JIS 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※糊はついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57706119
2021-11-01
用途:
壁紙張替え
その他業種

壁紙を霧吹きで濡らして水分を含ませてから
壁に糊を塗って貼り付けを行いました。
貼った直後に目立った歪みも乾燥と共に目立たなくなり満足。
壁穴の補修の為の張替えでしたが、壁側の凸凹処理が不十分でそこだけ凹凸が残りました^
m単位での商品ですが
cm単位で切ってくれるサービスがあれば更に便利だと思いました。

対象商品:
70509407
2018-12-10
用途:
据付の飾り棚内部が経年劣化のため張替え
製造業

中に空気溜まりがなく綺麗に貼ることが出来ました。ただ隅を貼るときに3面が折り重なり破れてしまい残念でした。施工技術を上げて行きたい。

2人が参考にしています
対象商品:
70509486
2019-10-14
用途:
内装作業
その他業種

画像から真っ白を期待しましたが、少し生成色がかっています。厚さもやや薄かったです。安かったので仕方ないですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする