オ・ルームダンボール製折りたたみ式ブース CRYシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 お客様組立品 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57707906 品番 CRY-1000
参考基準価格(税別)¥66,300 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

広げるだけでご利用いただける段ボール製のブースです。
強化ダンボール製なので従来の段ボールブースと比べ耐久力も高いです。
テーブルが付属しているので、すぐにご利用いただけます。
コンパクトに収納できるので、防災用備蓄用品にも適しています。防災備品として、授乳室や更衣室、簡易トイレ(簡易トイレは別売り)など幅広くご活用頂けます。機能として鍵付きの扉がございますので、使用時のプライバシーが保護されています。
防災備品として、授乳室や更衣室、簡易トイレ(簡易トイレは別売り)など幅広くご活用頂けます。機能として鍵付きの扉がございますので、使用時のプライバシーが保護されています。

仕様●本体サイズ:高さ1600×幅1060×奥行760mm●収納時:高さ1670×幅130×970mm●本体重量:約10kg(梱包資材除く)●本体原材料:強化ダンボール(日本製) アズワン品番65-5779-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする