オ・ルームダンボール製折りたたみ式ブース CRYシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●本体サイズ:高さ1800×幅1060×奥行760mm●収納時:高さ1870×幅130×970mm●本体重量:約12kg(梱包資材除く)●本体原材料:強化ダンボール(日本製) 注文コード57707915 品番CRY-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,900
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

広げるだけでご利用いただける段ボール製のブースです。
強化ダンボール製なので従来の段ボールブースと比べ耐久力も高いです。
テーブルが付属しているので、すぐにご利用いただけます。
コンパクトに収納できるので、防災用備蓄用品にも適しています。防災備品として、授乳室や更衣室、簡易トイレ(簡易トイレは別売り)など幅広くご活用頂けます。機能として鍵付きの扉がございますので、使用時のプライバシーが保護されています。
抗菌仕様です。防災備品として、授乳室や更衣室、簡易トイレ(簡易トイレは別売り)など幅広くご活用頂けます。機能として鍵付きの扉がございますので、使用時のプライバシーが保護されています。

仕様●本体サイズ:高さ1800×幅1060×奥行760mm●収納時:高さ1870×幅130×970mm●本体重量:約12kg(梱包資材除く)●本体原材料:強化ダンボール(日本製) アズワン品番65-5779-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする