AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の ガラス・樹脂・金属容器
AG(赤川器物製作所)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
AG(赤川器物製作所)の 寸胴鍋/タンク
ステンレスポット 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57708746
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
1-4527-21 ステンレスポット 10cm用本体のみ。
仕様
●材質:18-8●外径:109mm×H100mm●内径:100mm●底面径:85mm
アズワン品番
65-5793-67