AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の ガラス・樹脂・金属容器
AG(赤川器物製作所)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
AG(赤川器物製作所)の 寸胴鍋/タンク
ステンレスポット 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-5793-74
注文コード
57708755
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,680
この商品は
アズワン品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
1-4527-28 ステンレスポット 24cm用本体のみ。
仕様
●材質:18-8●外径:250mm×H240mm●内径:240mm●底面径:220mm●幅:290mm(取手含む)
アズワン品番
65-5793-74