SP-9556 SPシリーズ Stone 石 サンゲツ 57709479

SPシリーズ Stone 石

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード57709479 品番SP-9556
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな塗り調。
軽量タイプなので天井施工や搬入時の負担を軽減します。

長さ(m)3 幅(cm)92 仕様防カビ、表面強度アップ 材質塩化ビニル系樹脂壁紙 タイプ軽量、ストレッチ 適合規格JIS 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※糊はついていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:576

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70514018
2020-05-02
用途:
トイレの壁貼りに使用しました
金融・保険業

初めての壁貼りDIYに使用しました。
色はホワイト(真っ白)、目地は細かくできてるので張り合わせの際に柄を合わせる必要もなく(重要)、糊の乗りもよく、シワもよらず楽に施工できると思います。
個人的に満足してますか、比較できる壁紙が少ないので★4つにしておきました。

対象商品:
70513887
2020-05-13
用途:
天井のリフォーム
その他業種

低価格でとても品質がいいと思います。
天井のリフォームに使いました。
壁紙用ののりをたっぷり塗ってから使用すると貼りやすかったです。

2020-02-23
用途:
リフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

「壁紙 のり付き」で検索したら表示されたので購入したら「のりなし」だった。サンゲツのHPも分かりにくかった為、事前に調べきれなかった。70mムダになった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする