曜日別特売
HB-43WX-WE 保管庫用ベース<配送時組立サービス付> イトーキ 57709776

HB-43WX-WE 保管庫用ベース<配送時組立サービス付> イトーキ 57709776
HB-43WX-WE 保管庫用ベース<配送時組立サービス付> イトーキ 57709776

保管庫用ベース<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×384×60
質量(kg)2.8
内容量1台注文コード57709776品番HB-43WX-WE
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

イトーキ保管庫シリーズのベースです。保管庫の寸法をご確認の上、お選びください。
ベース単品でのご注文でお手持ちの商品への組み合わせの場合は、引き出しの中身を空にしておいてください。

用途
保管庫D400
適合本体保管庫本体質量(kg)2.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×384×60サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できません。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする