※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刃先交換式超硬ドリルホルダ3×D用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57710111 品番 5242 17.990
参考基準価格(税別)¥72,780 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

独自のチップクランプ方式で機上でも簡単迅速にチップの交換が行えます。
常に新しい刃先で加工できるため生産性・安定性に優れ、コスト低減・工具管理の簡素化が図れます。

仕様RT 800 WP トラスコ品番180-4174 材質超硬 全長(mm)OAL:130 切削径(Φmm)DC:10.2 フルート長(mm)LCF:76 接続径(Φmm)DCON:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする