5243 32.000 刃先交換式超硬ドリルホルダ5×D用 グーリング 57710339

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刃先交換式超硬ドリルホルダ5×D用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)OAL:262
トラスコ品番181-7001
内容量1本注文コード57710339品番5243 32.000
参考基準価格(税別)¥98,050販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

独自のチップクランプ方式で機上でも簡単迅速にチップの交換が行えます。
常に新しい刃先で加工できるため生産性・安定性に優れ、コスト低減・工具管理の簡素化が図れます。

仕様RT 800 WPトラスコ品番181-7001材質超硬全長(mm)OAL:262切削径(Φmm)DC:4.2フルート長(mm)LCF:198接続径(Φmm)DCON:32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする