※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
超硬ダブルマージンドリル アルミ・鋳鉄用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57710531
品番
5513 10.200
参考基準価格(税別)
¥26,650
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
直溝でダブルマージンのため直進性に優れ、10×Dまでの鋳抜き、斜め穴等の加工に最適です。
用途
アルミ、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、切り屑短い銅合金用。
仕様
RT 150 GG
トラスコ品番
181-3779
材質
超硬
全長(mm)
OAL:209
切削径(Φmm)
DC:10.2
フルート長(mm)
LCF:159
接続径(Φmm)
DCON:12