※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ダブルマージンドリル アルミ・鋳鉄用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57710601 品番 5513 13.000
参考基準価格(税別)¥35,520 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

直溝でダブルマージンのため直進性に優れ、10×Dまでの鋳抜き、斜め穴等の加工に最適です。

用途アルミ、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、切り屑短い銅合金用。 仕様RT 150 GG トラスコ品番182-0159 材質超硬 全長(mm)OAL:233 切削径(Φmm)DC:13 フルート長(mm)LCF:183 接続径(Φmm)DCON:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする