※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
超硬ダブルマージンドリル アルミ・鋳鉄用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57710847
品番
5513 7.500
参考基準価格(税別)
¥17,020
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
直溝でダブルマージンのため直進性に優れ、10×Dまでの鋳抜き、斜め穴等の加工に最適です。
用途
アルミ、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、切り屑短い銅合金用。
仕様
RT 150 GG
トラスコ品番
182-0174
材質
超硬
全長(mm)
OAL:146
切削径(Φmm)
DC:7.5
フルート長(mm)
LCF:106
接続径(Φmm)
DCON:8