※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
超硬3枚刃ドリル アルミ・鋳鉄用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全138種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57710935
品番
5518 10.200
参考基準価格(税別)
¥18,350
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途
アルミ、鋳鉄用。
仕様
FT 200 G
トラスコ品番
181-8587
材質
超硬
全長(mm)
OAL:118
切削径(Φmm)
DC:10.2
フルート長(mm)
LCF:71
接続径(Φmm)
DCON:12