※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬3枚刃ドリル アルミ・鋳鉄用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57711136 品番 5518 18.000
参考基準価格(税別)¥44,110 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。

用途アルミ、鋳鉄用。 仕様FT 200 G トラスコ品番181-2232 材質超硬 全長(mm)OAL:143 切削径(Φmm)DC:18 フルート長(mm)LCF:93 接続径(Φmm)DCON:18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする