※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
超硬2枚刃ガンドリル 鋳鉄用
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57711608
品番
5643 10.000
参考基準価格(税別)
¥47,570
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
鋳鉄用の2枚刃ガンドリルです。
独自のラジアスポイントにより高能率な加工が可能です。
用途
鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。
仕様
ZB 80
トラスコ品番
181-6992
材質
超硬
全長(mm)
OAL:390
切削径(Φmm)
DC:10
フルート長(mm)
LCF:340