※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬2枚刃ガンドリル 鋳鉄用

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57711626 品番 5643 8.000
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

鋳鉄用の2枚刃ガンドリルです。
独自のラジアスポイントにより高能率な加工が可能です。

用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。 仕様ZB 80 トラスコ品番182-0147 材質超硬 全長(mm)OAL:330 切削径(Φmm)DC:8 フルート長(mm)LCF:280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする