※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
超硬マイクロドリル ルーマ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
57711678
品番
701 0.260
参考基準価格(税別)
¥67,900
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
刃径公差を+0、-0.004とし、高精度な小径穴加工に適しています。
用途
アルミ、鋳鉄用。
仕様
N/標準
トラスコ品番
182-0153
材質
超硬
全長(mm)
OAL:25
切削径(Φmm)
DC:0.26
フルート長(mm)
LCF:1.9
接続径(Φmm)
DCON:1