※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬マイクロドリル ルーマ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 57711696 品番 701 0.300
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

刃径公差を+0、-0.004とし、高精度な小径穴加工に適しています。

用途アルミ、鋳鉄用。 仕様N/標準 トラスコ品番181-5345 材質超硬 全長(mm)OAL:25 切削径(Φmm)DC:0.3 フルート長(mm)LCF:1.9 接続径(Φmm)DCON:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする