ZP3-T015UN-A3 真空パッド ZP3-T SMC 57711735

真空パッド ZP3-T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)1.5 パッド形状平形 材質(パッド)NBR 材質(アダプター)黄銅 注文コード57711735 品番ZP3-T015UN-A3
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はパッド径・パッド形状・材質など377種類から選べます 他の種類を見る

パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)1.5 パッド形状平形 材質(パッド)NBR ねじ径M3X0.5おねじ 取出方向(真空)縦 材質(アダプター)黄銅 真空取出口- 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする