※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
超硬マイクロドリル ルーマ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
57711800
品番
701 0.800
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
刃径公差を+0、-0.004とし、高精度な小径穴加工に適しています。
用途
アルミ、鋳鉄用。
仕様
N/標準
トラスコ品番
181-3836
材質
超硬
全長(mm)
OAL:25
切削径(Φmm)
DC:0.8
フルート長(mm)
LCF:5.3
接続径(Φmm)
DCON:1.5