SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド ZP3-T
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
1.5
パッド形状
平形
材質(パッド)
ウレタンゴム
材質(アダプター)
黄銅
注文コード
57711857
品番
ZP3-T015UU-A6-02
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
377
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
パッド径(Φmm)
1.5
パッド形状
平形
材質(パッド)
ウレタンゴム
ねじ径
M6X0.75おねじ
取出方向
(真空)縦
材質(アダプター)
黄銅
真空取出口
Φ2ワンタッチ管継手
真空取出方向
縦
CADデータダウンロード