ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57712814 品番 BU
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)50×10 呼び径(B)2×3/8 呼び径B12 呼び径B23/8 材質黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5 形状ブッシング 寸法L(mm)37 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類管用テーパねじ(JIS B 0203) 表面処理溶融亜鉛めっき(eめっき) 適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 二面幅B(mm)八角:63 RoHS指令(10物質対応)対応 管種適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/ JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする