径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20×8 呼び径(B)3/4×1/4 注文コード57712848 品番RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は呼び径・呼び径B1など38種類から選べます 他の種類を見る

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)20×8 呼び径(B)3/4×1/4 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき(e めっき) 中心から端面までの距離 A(mm)25 中心から端面までの距離 B(mm)27 適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 管種適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/ JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57712848 RL 70802559 RL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 1個 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする