径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57712866 品番 RS
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)15×6 呼び径(B)1/2×1/8 呼び径B11/2 呼び径B21/8 材質黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5 形状径違いソケット 寸法L(mm)34 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき(eめっき) 適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 管種適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/ JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70765144
2021-02-11
用途:
農機具メンテナンス作業
農・林・水産業

他社に相談したがたかいのでモノタロウから買えてよかつた。

対象商品:
70765144
2020-08-26
用途:
農機具メンテナンス作業
農・林・水産業

問題なく使えましたホームセンタより安く買えてお徳でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする