呼び径(A)25×8
呼び径(B)1×1/4
呼び径B11
呼び径B21/4
材質黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5
形状径違いソケット
寸法L(mm)42
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛めっき(eめっき)
適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油
適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
管種適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/ JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管