手指消毒用アルコール プレヴェーユ薬用ハンドジェル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード57712936 品番24873
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手指のすみずみまで塗りやすいジェル状タイプ消毒剤です。
エタノールを有効成分とし、『細菌・ウイルス』に対して消毒効果を発揮します。
湿潤剤にアラントインを配合し、ツッパリ感が少なく、手肌にも優しい使い心地です。

エタノール濃度(w/w%)70-75 エタノール濃度(v/v%)79.7 タイプチューブ 成分エタノール 用途手指消毒用に。 トラスコ品番217-4560 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
注意
※次の人は使用しないこと。(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる):(1)患部が広範囲の人。(2)深い傷やひどいやけどの人。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする