コスモビューティー
コスモビューティーの 手指消毒用品
コスモビューティーの 液体手指消毒剤
プレヴェーユ サニミスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5L)
注文コード
57712954
品番
24927
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
手指のすみずみまで素早くなじむ液体タイプです。
衛星管理の厳しい医療現場から飲食店、食品工場まで様々なシーンでご使用いただけます。
用途
手指消毒用に。
成分
エタノール
トラスコ品番
217-4563
濃度(%)
塩化ベンザルコニウム:0.04-0.07(w/w)、0.05(w/v)
有効成分
ベンザルコニウム塩化物
エタノール濃度(w/w%)
50〜60
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
注意
※次の人は使用しないこと。(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる):(1)患部が広範囲の人。(2)深い傷やひどいやけどの人。