パブリック1ロール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100ロール) 注文コード57712979 品番72203-71121
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

リサイクルパルプ100%使用しています。
清潔にストックできる個包装タイプです。

タイプシングル 使用場所トイレ 長さ(m)65 幅(mm)114 トラスコ品番497-0578 種別芯あり 質量(kg)15.8 ホワイト シリーズパブリック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01779882
2019-08-12
用途:
ホテル客室用
京急EXイン横須賀リサーチパーク 様 (サービス業)

内径のサイズ及び芯あり、なしの表記をすべて載せてほしい

2人が参考にしています
対象商品:
01779882
2018-12-10
用途:
トイレ
NECネッツエスアイ株式会社 様 (建設業・工事業)

沢山入っていて、巻き長も長く、非常に便利だと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
01779882
2015-05-02
用途:
取引先の建設会社の頒布品用に、のしを掛けて納入
もんな屋 様

お手頃な価格で、取引先の要望に応える事が出来ました。ただ、今回は数を取引先が調整して下さったとで、ロスが出なかったですが、数を50個単位位にして頂ければ、
助かると思います。お渡ししたお客様にも、好評だったとの事でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする