王子ネピア
王子ネピアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
王子ネピアの ペーパータオル
パブリックハンドタオル ソフトM
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200組×25パック)
注文コード
57712988
品番
79722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
牛乳パック類リサイクルパルプを配合した商品です。
ソフトタイプの2枚重ねになります。
トラスコ品番
161-5006
材質
リサイクルパルプ
質量(kg)
11.9
色
ホワイト
シリーズ
パブリック
枚数
5000
シートサイズ(mm)
220×230