TRUSCO
TRUSCOの 手洗い用品
TRUSCOの 手洗い洗剤
TRUSCOの 一般用(ハンドソープ)
薬用ハンドソープ ムース状
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57712997
品番
YHS-500-A
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
100%植物性洗浄成分、殺菌剤配合です。
保湿成分「アロエエキス」「カモミールエキス」「ローズマリーエキス」の3つの天然エキスが手肌のうるおいを保ちます。
用途
手指の殺菌・消毒・洗浄。
トラスコ品番
858-0622
色
透明
質量(g)
600
タイプ
ムース状
容量(L)
0.5
主成分
ラウロイルサルコシン塩、イソプロピルメチルフェノール、パラベン、エデト酸塩、香料
容器形状
ポンプ付ボトル(ムース状)
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応