TRUSCO
TRUSCOの 手洗い用品
TRUSCOの 手洗い洗剤
TRUSCOの 一般用(ハンドソープ)
薬用ハンドソープ ムース状
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57713006
品番
YHS-C-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥830
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
100%植物性洗浄成分、殺菌剤配合です。
保湿成分「アロエエキス」「カモミールエキス」「ローズマリーエキス」の3つの天然エキスが手肌のうるおいを保ちます。
用途
手指の殺菌・消毒・洗浄。
トラスコ品番
858-0623
色
透明
質量(g)
550
タイプ
ムース状
容量(L)
0.5
主成分
ラウロイルサルコシン塩、イソプロピルメチルフェノール、パラベン、エデト酸塩、香料
容器形状
袋入詰替
商品タイプ
詰替用