重量センサで各棚の薬重量の変動を記憶し服薬状況を監視します。温度/湿度センサで室内を常時監視しWBGT温度で熱中症の危険を通知します。人感センサで人を検知すると画面が点灯します。扉開閉センサで長時間扉開放時の異常を検知します。センサで感知した服薬状況や熱中症の危険を最大5件のアドレスにメールですぐにお知らせします。Sigfox通信を使用することによりWi-Fi等のネット環境が無い人でもメール機能が使用可能です。Sigfox通信で送られてきた情報をデータベースに蓄積し毎週日曜日に1週間分の使用履歴メールを送信します。フルカラー液晶高輝度LEDを採用しユーザーの操作性・視認性を追求しました。音声合成ソフトによる音声案内DSPにより補正した聞きやすい音楽で服薬時間をお知らせします。服薬時間とメールアドレスを登録するだけですぐに利用開始が出来る簡単設定です。社内で設計・デザイン~組立まで一貫体制で製造された高品質な製品です。当製品は医療機器ではございません。