片開き型ワードローブ<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57714195 品番HFM-214HWS-WE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥113,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンラインキャビネット・A4シリーズ 片開き型ワードローブ 下段用 W40XD45XH207.6 (鍵付・ラッチ付,ハンガーパイプ付棚板、下棚付、鏡・ネクタイ掛けなし)

ホワイトグレー 用途シンラインキャビネットA4シリーズ 適合本体主にHFMから始まる本体 質量(kg)39.2 高さ(mm)2076 材質(本体)スチール タイプ1人用 奥行(mm)450 間口(mm)400 材質(棚板)スチール 材質(扉)スチール 関連部品主にHFMA-068BA 材質(塗装)焼付塗装 設置形態下段(下置き用) シリンダ錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×450×2076 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できません。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57714195 HFM-214HWS-WE 11136566 EHFM-214HWS-WE シンラインキャビネットA4 ワードローブ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ シンラインキャビネットA4 ワードローブ型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 92,980 税込102,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする