SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド ZP3-Y
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
1.5
パッド形状
平形
材質(パッド)
導電性NBR
注文コード
57715384
品番
ZP3-Y015UGNJ3-B3
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
パッド径(Φmm)
1.5
パッド形状
平形
材質(パッド)
導電性NBR
真空取出口
M3X0.5めねじ
バッファ仕様
回り止めなし
バッファストローク(mm)
3
真空取出方向
横
CADデータダウンロード