SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド ZP3-Y
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
1.5
パッド形状
平形
材質(パッド)
シリコーンゴム
材質(アダプター)
黄銅
注文コード
57715402
品番
ZP3-Y015US-B3-U4
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
パッド径(Φmm)
1.5
パッド形状
平形
材質(パッド)
シリコーンゴム
ねじ径
M3X0.5めねじ
真空取出口
Φ4軟質チューブ用バーブ継手
材質(アダプター)
黄銅
真空取出方向
横
CADデータダウンロード