SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド ZP3-Y
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
4
パッド形状
Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
材質(パッド)
導電性NBR
材質(アダプター)
黄銅
注文コード
57715472
品番
ZP3-Y04BGN-B5-04
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
パッド径(Φmm)
4
パッド形状
Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
材質(パッド)
導電性NBR
ねじ径
M5X0.8めねじ
真空取出口
Φ4ワンタッチ管継手
材質(アダプター)
黄銅
真空取出方向
横
CADデータダウンロード