CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 手指消毒用品
CONDOR(山崎産業)の 手指消毒器
足踏み式アルコールスタンドI-F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57716813
品番
YE-10-ID
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ボトルに手を触れずに消毒ができるペダル式のアルコール噴霧スタンド。
ペダル式で衛生的に消毒が可能。
キャスター付きで移動が簡単に行えます。
市販のディスペンサーにアジャストできる可動式。
用途
商業施設・オフィス・公共施設などあらゆる施設のエントランスに
材質(本体)
スチールメラミン焼付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×443×1308
適合寸法(mm)
ポンプ式ディスペンサー:高さ約139〜294、幅120以内、奥行120以内
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品説明動画
アルコール噴霧器I−F
参考になった