【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー18V 紙パック式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57716944 品番JCL18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。
マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。
紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。
メーカー製品の18Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。
※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。

質量(g)1600 集塵容量(L)3 連続使用時間(分)強/14、標準/30、弱/50 付属品使い捨てダストパック10枚(内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器 定格電圧(V)DC18 バッテリー容量(mAh)2000 充電時間(分)60 用途木くずや砂利に吸引に。 仕様18Vの電動工具のバッテリー共通できます。 電圧(V)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015 吸込仕事率(W)強/40、標準/15、弱/5 充電池タイプリチウムイオン2次電池 運転モード3段階 商品タイプ本体+バッテリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする