曜日別特売
ZPR10BGN-04-A6 真空パッド ZPR10 SMC 57718726

真空パッド ZPR10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状ベロウ形材質導電性NBR注文コード57718726品番ZPR10BGN-04-A6
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)10パッド形状ベロウ形ねじ径M6X1おねじ真空取出口Φ4チューブワンタッチ管継手材質導電性NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする