画像準備中

エレキギター用ギグケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57719457 品番TX-EGM5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキギター汎用マルチタイプ YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EGM5
・耐久性に優れたYKK製「TOUGH ZIPPER」を採用(TOUGH ZIPPERはYKK社の登録商標です)
・防汚、撥水性の高い生地(完全防水ではありません)
・自由自在に設置可能なネックピロー及びクッション材
・楽器用ケースとしての耐久性を維持しつつ、重量約1.6kgの軽量な素材を採用。使用者の負担を極力減らすことができます。
・カラビナ脱着式のショルダーストラップは、邪魔にならないよう収納可能です。
・ショルダーストラップの裏地には、肩への負担を分散するエンボス・クッションを採用。
TOUGH-TXから、様々なモデルのエレキギターを収納可能なマルチタイプのギグバッグが登場!
軽量かつ撥水性に優れた素材を採用、付属のネックピローとクッション材は、ケース内の自由な位置に設置いただけますので、お持ちのギターに合わせた自由自在なレイアウト設定が可能です。
付属品
ネックピロー x1
クッション材(大) x2
クッション材(小) x1
ケースサイズ
外寸: 約1,140x450(mm)
重量: 約1,600g
ギターの収納可否について
※メーカーやモデル、製造年等によりサイズは様々であるため、あくまで参考情報となります。
・収納可能モデル
ST/TLタイプ
LPタイプ
ディンキータイプ
JG/JMタイプ
335タイプ
ファイヤーバードタイプ(ノンリバース)
モッキンバードタイプ
・収納不可モデル
FVタイプ
フルアコースティックギター
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする