※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの チップ
グーリングジャパンの チップ関連商品
面取りチップHT800 TiAlNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57719579
品番
7632 52.040
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
HT800専用の面取りインサートです。
鋳鉄用の面取り刃用インサートです。
用途
鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。
その他
HT 800 WP
トラスコ品番
181-4850
材質
超硬
長さ(mm)
5.6
型番
CPGW050204
チップ幅(mm)
5.56
チップ厚さ(mm)
2.38
ホルダー寸法(mm)
110〜140
ノーズ(mm)
R:0.4