※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面取りチップHT800 TiAlNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57719597 品番7632 62.040
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

HT801専用の面取りインサートです。
鋳鉄用の面取り刃用インサートです。

用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。 その他HT 800 WP トラスコ品番183-2062 材質超硬 長さ(mm)6.4 型番CPGW060204 チップ幅(mm)6.35 チップ厚さ(mm)2.38 ホルダー寸法(mm)160〜240 ノーズ(mm)R:0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする