※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの チップ
グーリングジャパンの チップ関連商品
面取りチップHT800 TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57719789
品番
7645 62.040
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
HT801専用の面取りインサートです。
一般鋼から、ステンレス鋼まで幅広く適用可能な面取り刃用インサートです。
用途
一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼、ステンレス用。
その他
HT 800 WP
トラスコ品番
181-3273
材質
超硬
長さ(mm)
6.45
型番
CPGT060204R
チップ幅(mm)
6.35
チップ厚さ(mm)
2.38
ホルダー寸法(mm)
160〜240
ノーズ(mm)
R:0.4