※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク90° レギュラTiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57719825 品番 328 25.000
参考基準価格(税別)¥19,350 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
TiNコーティングが施されており、長寿命です。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
仕様MT(No.):2 トラスコ品番180-6900 材質HSS 刃数3枚 全長(mm)106 先端角(°)90 先端径(mm)3.8 表面処理TiNコート 有効刃径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする