※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク60° レギュラ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57720051 品番 473 63.000
参考基準価格(税別)¥49,760 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
仕様MT(No.):4 トラスコ品番181-0061 材質HSS 刃数3枚 全長(mm)190 先端角(°)90 先端径(mm)20 有効刃径(Φmm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする