※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57720105 品番 476 23.000
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
その他N/標準 トラスコ品番177-4742 材質HSS 刃数3枚 全長(mm)67 先端角(°)90 先端径(mm)3.8 シャンク径(mm)10 有効刃径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする