※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの 面取り・バリ取り
グーリングジャパンの バリ取り
グーリングジャパンの カウンターシンク
カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57720471
品番
477 40.000
参考基準価格(税別)
¥17,490
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
仕様
MT(No.):3
トラスコ品番
181-0132
材質
HSS
刃数
3枚
全長(mm)
140
先端角(°)
90
先端径(mm)
10
有効刃径(Φmm)
40