※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの 面取り・バリ取り
グーリングジャパンの バリ取り
グーリングジャパンの カウンターシンク
カウンターシンク90°セット レギュラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57720550
品番
499 7.000
参考基準価格(税別)
¥42,060
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
327の6本組セットです。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番
180-5362
セット内容
6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5
材質
HSS
刃数
3枚
先端角(°)
90
表面処理
TiNコート