※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの 面取り・バリ取り
グーリングジャパンの バリ取り
グーリングジャパンの カウンターシンク
カウンターシンク90° ロング用 TiAlNコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57720611
品番
5503 16.500
参考基準価格(税別)
¥12,450
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
ワーク深部の面取り加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
その他
SpyroTec
トラスコ品番
180-8502
材質
HSS
刃数
3枚
全長(mm)
111
先端角(°)
90
先端径(mm)
3.2
表面処理
TiAlNコート
シャンク径(mm)
10
有効刃径(Φmm)
16.5